Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBX
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal65 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Ancho de costilla0.7500 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1-5/16 pulg.
- ColorNegro
- MaterialNeopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 200 °F
- Número de Upc del fabricante698672194037
- UPC_NO698672194037
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.4375 pulg.