2GBBX83
Correa trapezoidal clásica con banda de agarre - BX, 21/32 in de ancho superior, 2 hebras, 86 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00738575
No. Fabricante 2GBBX83
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica con banda de agarre - BX, 21/32 in de ancho superior, 2 hebras, 86 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00738575
No. Fabricante 2GBBX83
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2GBBX83 CINTURÓN DE BANDA DE AGARRE
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    86 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Con muescas
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra sintética
  • Ancho superior
    1-5/16 pulg.
  • Longitud del paso
    84.8000 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Número de Upc del fabricante
    662289015191
  • UPC_NO
    662289015191
  • Peso
    1.66 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2GBBX83
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    Cinturones con muesca y banda de agarre
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo