2/BX97

Gates
2/BX97

Correa en V clásica de banda eléctrica Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 hebras, 100 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00738582
No. Fabricante 2/BX97
Precio165.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2/BX97

Correa en V clásica de banda eléctrica Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 hebras, 100 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00738582
No. Fabricante 2/BX97

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$165.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE BANDA DE POTENCIA TRIPOTENCIA 2/BX97
  • Con una construcción patentada, la correa Tri-Power® PowerBand® de Gates tiene una combinación superior de flexibilidad y capacidad de transporte de carga. Esta correa está diseñada para transmitir más caballos de fuerza que las secciones transversales clásicas en la misma cantidad de espacio de transmisión.
  • El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que da como resultado un funcionamiento más suave, menos deslizamiento y menos desgaste.
  • Los cordones de unión flexible están fuertemente forjados en el cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.
  • Las muescas moldeadas en la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad, lo que hace que esta correa sea adecuada para transmisiones con poleas de diámetro más pequeño.
  • La construcción patentada de material de etileno proporciona un rango de temperatura de -51 °C a +121 °C (-60 °F a +250 °F) para resistir el agrietamiento de la correa.
  • Aumento del 15 % de la capacidad en comparación con las correas envueltas.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    100 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    TRI-POWER® POWERBAND®
  • Ancho superior
    1-5/16 pulg.
  • Longitud efectiva
    99.76 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +250 °F
  • Número de Upc del fabricante
    770075269120
  • UPC_NO
    770075269120
  • Peso
    2.39 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2/BX97
  • Descripción
    Diseñado para un rendimiento superior en transmisiones de sección transversal clásicas de alta resistencia. El borde sin rematar, la construcción de elastómero de etileno y el diseño especial de muesca hacen que la correa Tri-Power sea especialmente adecuada para poleas de diámetro pequeño y transmisiones de polea libre trasera.
  • Circunferencia exterior
    2558 mm / 100.72 pulg.
  • Ángulo
    38
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -70°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    12 mm
  • Marca comercial
    Banda de alimentación Tri-Power ℮
  • Conjunto de unidades