Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBX
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal123 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Ancho de costilla0.6563 pulg.
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior1-5/16 pulg.
- MaterialNeopreno
- UPC_NO698672236003
- Peso2.80 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.4375 pulg.