86200971

Gates
86200971

Correa en V - Tamaño RA, 1 sección, 0.594 pulg. de ancho, 59.40 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #00738896
No. Fabricante 86200971
Precio53.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
86200971

Correa en V - Tamaño RA, 1 sección, 0.594 pulg. de ancho, 59.40 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #00738896
No. Fabricante 86200971
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
Su precio$53.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TR22588 CINTURÓN ANTIGUO 971
  • Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento
  • Construcción resistente al aceite y al calor en toda la prenda
  • Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

Especificaciones

  • Número de secciones
    1
  • Ancho superior
    0.594 pulg.
  • Longitud total
    59.40 pulg.
  • Tamaño de la sección
    AR
  • Serie
    Camión
  • Resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Aplicación
    Automoción de camiones, autobuses y equipos todoterreno de servicio pesado
  • Ángulo
    36 °
  • Número de Upc del fabricante
    072053277944
  • Peso
    0.56 lb
  • Estándares cumplidos
    Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos