Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónA
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal27 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónPremium
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- MaterialGoma sintética - EPDM
- UPC_NO698672400251
- Peso0.15 lb
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster