Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1-3/4 pulg.
- Diámetro de paso máximo5-1/4 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Ancho de la caraMáximo de 1-13/16 pulg.
- SerieRC
- Longitud a través del orificio1-3/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general5-1/8 pulg.
- UPC_NO698672115667
- Peso6.00 lb