Descripción general
- Anillo de bloqueo: las poleas LVP tienen un diseño de anillo de bloqueo patentado que proporciona un bloqueo positivo.
- Equilibrado estáticamente: todas las poleas LVP están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, A, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 1.6250 a 2.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tamaño del casquilloP2
- Diámetro exterior8.5000 pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro de paso5.2500 pulg. (3V)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.9375 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2V68B80P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289262731
- UPC_NO662289262731
- Peso26.01 lb
- Tipos de productosPátinas MVP