Descripción general
- Excelente sustituto para reparaciones de emergencia y sustitución rápida de correas en áreas de montaje difíciles/apretadas
- Se puede ensamblar en una variedad de longitudes para adaptarse a múltiples configuraciones del variador
- Alternativa adecuada a las correas estándar en todas las aplicacionesindustriales y especialmente adecuada para transmisiones que requieren correas de enlace para facilitar la instalación
- El compuesto de poliuretano/poliéster Orangle resiste el aceite, el agua, los productos químicos y el calor
- Los pernos codificados por colores facilitan la identificación y la instalación
- No apto para uso con aplicaciones de polea guía trasera
- No cumple los requisitos de conductividad estática de RMA.
Especificaciones
- Tipo de enlace ajustableNuTLink®
- Tamaño de la secciónC
- Ancho superior7/8 pulg.
- SecciónC
- Longitud de la correa50 pies
- MaterialPoliuretano
- País de origenEE. UU.
- ColorNaranja
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +212 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SerieNuTLink®
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número comercialNTL/C
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de productoCinturones ajustables V-Link
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.