P60-20M-290

Gates
P60-20M-290

Cinturón PowerGrip® HTD® 7882-4052 - Ancho del cinturón de 290 mm
Artículo MI #00739469
No. Fabricante P60-20M-290
Precio14,997.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P60-20M-290

Cinturón PowerGrip® HTD® 7882-4052 - Ancho del cinturón de 290 mm
Artículo MI #00739469
No. Fabricante P60-20M-290
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
Precio14,997.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P60-20M-290 N HTD SPKT
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® HTD® están diseñadas específicamente para su uso con las correas PowerGrip® HTD® de Gates.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Advertencia: No utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.

Especificaciones

  • Ancho de la correa
    290 mm
  • Número de dientes
    60
  • Peso
    276 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053127270
  • UPC_NO
    072053127270
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos