Motion
P6420M290-N

Martin
P6420M290-N

64 Diente, 290 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00739474
No. Fabricante P6420M290-N
Precio7,070.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P6420M290-N

64 Diente, 290 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00739474
No. Fabricante P6420M290-N
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
Precio7,070.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P6420M290-N SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    20MM
  • Número de dientes
    64
  • Ancho de la correa
    11.4173 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    N
  • Diámetro exterior de la brida
    16.929 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.041 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.25 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950441788
  • UPC_NO
    697950441788
  • Dibujo CAD
  • Peso
    299.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos