P16820M290-W

Martin
P16820M290-W

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 290 mm, 168 dientes, casquillo, W
Artículo MI #00739502
No. Fabricante P16820M290-W
Price$16,653.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P16820M290-W

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 290 mm, 168 dientes, casquillo, W
Artículo MI #00739502
No. Fabricante P16820M290-W
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
Price$16,653.03/each

Descripción general

Descripción del fabricante
P16820M290-W SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de correa
    20MM
  • Ancho de la correa
    11.4173 pulg.
  • Diámetro interno
    De 4 a 8-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    W
  • Dibujo CAD
  • Diámetro del cubo
    17.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950441337
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de dientes
    168
  • Diámetro exterior
    41.941 pulg.
  • Diámetro de paso
    42.107 pulg.
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    891.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo