Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa290 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosW
- Diámetro interno4-1/4 pulg. a 8-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida47.95 pulg.
- Ancho de la cara12.25 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo15.75 pulg.
- Diámetro exterior47.9500 pulg.
- Diámetro de paso48.123 pulg.
- Para ancho de banda290 mm
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso1060.30 lb
- Número de Upc del fabricante698672597036
- UPC_NO698672597036
- Paso20 mm