Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa340 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosN
- Diámetro interno2-15/16 pulg. a 5-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida13.87 pulg.
- Ancho de la cara14.25 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior13.8700 pulg.
- Diámetro de paso14.036 pulg.
- Para ancho de banda340 mm
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso239.30 lb
- Número de Upc del fabricante698672596046
- UPC_NO698672596046
- Paso20 mm