P7220M340-N

Martin
P7220M340-N

72 Diente, 340 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00739536
No. Fabricante P7220M340-N
Precio10,354.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P7220M340-N

72 Diente, 340 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00739536
No. Fabricante P7220M340-N
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
Precio10,354.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P7220M340-N SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    20MM
  • Número de dientes
    72
  • Ancho de la correa
    13.3858 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    N
  • Diámetro exterior de la brida
    18.9 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.046 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.8795 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.25 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950441894
  • UPC_NO
    697950441894
  • Dibujo CAD
  • Peso
    330.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos