P8020M340-P

Martin
P8020M340-P

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso 0.7874 , ancho de correa 340 mm, 80 dientes, casquillo, P
Artículo MI #00739540
No. Fabricante P8020M340-P
Precio11,318.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P8020M340-P

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso 0.7874 , ancho de correa 340 mm, 80 dientes, casquillo, P
Artículo MI #00739540
No. Fabricante P8020M340-P
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
Precio11,318.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P8020M340-P SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de correa
    20MM
  • Ancho de la correa
    13.3858 pulg.
  • Diámetro interno
    De 2-15/16 a 7 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    P
  • Dibujo CAD
  • Diámetro exterior de la brida
    20.866 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950441948
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de dientes
    80
  • Diámetro exterior
    19.8845 pulg.
  • Diámetro de paso
    20.051 pulg.
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    406.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos