P9020M340-P

Martin
P9020M340-P

90 Diente, 340 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00739544
No. Fabricante P9020M340-P
Price$12,364.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P9020M340-P

90 Diente, 340 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00739544
No. Fabricante P9020M340-P
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
Price$12,364.17/each

Descripción general

Descripción del fabricante
P9020M340-P SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    20MM
  • Número de dientes
    90
  • Ancho de la correa
    13.3858 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    P
  • Diámetro exterior de la brida
    23.425 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.557 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.3920 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    7.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950441993
  • UPC_NO
    697950441993
  • Dibujo CAD
  • Peso
    426.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo