Descripción general
Descripción del fabricante
P112-20M-340 P HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa340 mm
- Número de dientes112
- Serie de casquillosP
- Diámetro interno2-15/16 pulg. a 7 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida27.9 pulg.
- Ancho de la cara14.25 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo13 pulg.
- Diámetro exterior27.9000 pulg.
- Diámetro de paso28.072 pulg.
- Para ancho de banda340 mm
- Longitud a través del orificio1.75 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso542.90 lb
- Número de Upc del fabricante698672596749
- UPC_NO698672596749
- Paso20 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad