P144-20M-340

Gates
P144-20M-340

HTD® P14420M340 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 340 mm, 144 dientes, QD con casquillo, W
Artículo MI #00739551
No. Fabricante P144-20M-340
Precio38,667.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P144-20M-340

HTD® P14420M340 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 340 mm, 144 dientes, QD con casquillo, W
Artículo MI #00739551
No. Fabricante P144-20M-340
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
Precio38,667.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-20M-340 W HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    340 mm
  • Número de dientes
    144
  • Serie de casquillos
    W
  • Diámetro interno
    De 4 a 8-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    36.092 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    1215.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053125382
  • UPC_NO
    072053125382
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo