P14420M340

TB Woods (RRX)
P14420M340

Rueda dentada Synchronous Plus, 340 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo W, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00739553
No. Fabricante P14420M340
Precio25,841.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P14420M340

Rueda dentada Synchronous Plus, 340 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo W, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00739553
No. Fabricante P14420M340
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
Precio25,841.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-20M-340 W HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    340 mm
  • Número de dientes
    144
  • Serie de casquillos
    W
  • Diámetro interno
    4-1/4 pulg. a 8-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    35.92 pulg.
  • Ancho de la cara
    14.25 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    15.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    35.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    36.092 pulg.
  • Para ancho de banda
    340 mm
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    813.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672596848
  • UPC_NO
    698672596848
  • Paso
    20 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo