Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa340 mm
- Número de dientes168
- Serie de casquillosW
- Diámetro interno4-1/4 pulg. a 8-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida41.94 pulg.
- Ancho de la cara14.25 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo15.75 pulg.
- Diámetro exterior41.9375 pulg.
- Diámetro de paso42.108 pulg.
- Para ancho de banda340 mm
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso947.20 lb
- Número de Upc del fabricante698672596947
- UPC_NO698672596947
- Paso20 mm