P19220M340

TB Woods (RRX)
P19220M340

Rueda dentada Synchronous Plus, 340 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje S, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00739561
No. Fabricante P19220M340
Precio37,734.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P19220M340

Rueda dentada Synchronous Plus, 340 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje S, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00739561
No. Fabricante P19220M340
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
Precio37,734.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P192-20M-340 S HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    340 mm
  • Número de dientes
    192
  • Serie de casquillos
    S
  • Diámetro interno
    6 pulg. a 10-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    47.95 pulg.
  • Ancho de la cara
    14.25 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    18.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    47.9500 pulg.
  • Diámetro de paso
    48.123 pulg.
  • Para ancho de banda
    340 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.25 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    1367.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672597043
  • UPC_NO
    698672597043
  • Paso
    20 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo