Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa340 mm
- Número de dientes216
- Serie de casquillosS
- Diámetro interno6 pulg. a 10-1/4 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida53.97 pulg.
- Ancho de la cara14.25 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo18.5 pulg.
- Diámetro exterior53.9688 pulg.
- Diámetro de paso54.138 pulg.
- Para ancho de banda340 mm
- Longitud a través del orificio3.25 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso1554.90 lb
- Número de Upc del fabricante698672597142
- UPC_NO698672597142
- Paso20 mm