Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correa20M
- Paso20 mm
- Longitud total6600 mm
- Ancho general340 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes330
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso6600 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672613552
- UPC_NO698672613552
- Peso65.70 lb