8MGT-1440-21

Gates
8MGT-1440-21

Poly Chain® 92741180 Cinturón de cadena de polietileno - GT, paso de 8 mm, 21 mm de ancho, 180 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #00740092
No. Fabricante 8MGT-1440-21
Precio176.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MGT-1440-21

Poly Chain® 92741180 Cinturón de cadena de polietileno - GT, paso de 8 mm, 21 mm de ancho, 180 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #00740092
No. Fabricante 8MGT-1440-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio176.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8MGT-1440-21 CINTURÓN DE LA CADENA DE POLI
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
  • El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    1440 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Material
    Poliuretano
  • Número de dientes
    180
  • Número de lados dentados
    1
  • Ancho
    21 mm / 0.827 pulg.
  • Color
    Azul
  • Material del cordón de refuerzo
    Carbono
  • Longitud del paso
    1440 mm / 56.69 pulg.
  • Número comercial
    1440-8M
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    9274-1180
  • Número de Upc del fabricante
    072053450736
  • UPC_NO
    072053450736
  • Peso
    1.02 lb
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Altura de la correa
    5.9 mm / 0.233 pulg.
  • Sección de la correa
    8M
  • Material del cable
    Carbono
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • Altura del diente
    3.4 mm / 0.135 pulg.
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Descripción
    Consiga una ventaja competitiva diseñando el sistema de transmisión de carbono Poly Chain® GT de Gates en lugar de la cadena de rodillos en su próxima aplicación de transmisión de potencia. El uso patentado de fibra de carbono como cuerda de tracción en esta correa proporciona una mayor potencia nominal para una mayor densidad de potencia y compactidad. Cuando se combina con los piñones Poly Chain GT de Gates, tiene un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que una combinación para la cadena de rodillos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos