Descripción general
- Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
- Las robustas cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad mínima con una resistencia extraordinaria
- El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Paso14 mm
- Longitud total38.03 pulg.
- Ancho general20 mm
- MaterialPoliuretano
- Número de dientes69
- Número de lados dentados1
- Ancho20 mm / 0.787 pulg.
- ColorNegro
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Longitud del paso966 mm / 38.03 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +185 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Características de resistenciaProductos químicos, aceites, contaminantes y abrasión
- Número de catálogo del fabricante92580080
- Número de Upc del fabricante072053348101
- UPC_NO072053348101
- Peso1.50 lb
- Ancho de la correa20 mm
- Cinturón/bandaCinturón
- Parte posterior del cinturónAcanalado
- Altura de la correa10.2 mm / 0.394 pulg.
- Sección de la correa14M
- Material del cableAramida
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoNailon
- Temperatura máxima+185°F / +85 °C
- Temperatura mínima-65°F / -54 °C
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaCadena de polietileno GT
- Ancho estándarSÍ
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño HTD
- Altura del diente6 mm / 0.236 pulg.
- Detalles adicionalesPerfil de dientes HTD® original de Gates combinado con construcción de correa de Poly Chain® .
- DescripciónPerfil de dientes HTD® original de Gates combinado con construcción de correa de Poly Chain® .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.