Descripción general
- Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
- Las robustas cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad mínima con una resistencia extraordinaria
- El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Paso14 mm
- Longitud total1190 mm
- Ancho general30 mm
- MaterialPoliuretano
- Número de dientes85
- Ancho30 mm / 1.181 pulg.
- ColorNegro
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Longitud del paso1190 mm / 46.85 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +185 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Número de catálogo del fabricante92580088
- Número de Upc del fabricante072053348163
- UPC_NO072053348163
- Ancho de la correa30 mm
- Cinturón/bandaCinturón
- Parte posterior del cinturónAcanalado
- Altura de la correa10.2 mm / 0.394 pulg.
- Sección de la correa14M
- Material del cableAramida
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoNailon
- Temperatura máxima+185°F / +85 °C
- Temperatura mínima-65°F / -54 °C
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaCadena de polietileno GT
- Ancho estándarSÍ
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño HTD
- Altura del diente6 mm / 0.236 pulg.
- Detalles adicionalesPerfil de dientes HTD® original de Gates combinado con construcción de correa de Poly Chain® .
- DescripciónPerfil de dientes HTD® original de Gates combinado con construcción de correa de Poly Chain® .
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.