RT N11

Lovejoy
RT N11

Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #00740342
No. Fabricante RT N11
Precio153.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RT N11

Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #00740342
No. Fabricante RT N11
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
Su precio$153.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-N-11-TENSNR IN GALV

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Resistente al aceite
  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Diámetro del orificio de montaje
    M6 (1/4 pulg.)
  • Material
    Metal en polvo
  • Diámetro de la base
    1.3800 pulg.
  • Ancho general
    2.0100 pulg.
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc galvanizado
  • Insertar material
    Caucho sintético Tensys- 20
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144267092
  • UPC_NO
    685144267092
  • Peso
    0.66 lb
  • Aplicación
    Aplicaciones aceitosas
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo