2322G8SK

Lovejoy
2322G8SK

68514419540 Polea complementaria con cara ranurada - 8 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 7-3/4 pulg. D.P.
Artículo MI #00740902
No. Fabricante 2322G8SK
Precio745.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
2322G8SK

68514419540 Polea complementaria con cara ranurada - 8 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 7-3/4 pulg. D.P.
Artículo MI #00740902
No. Fabricante 2322G8SK
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
Su precio$745.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2322G8SK-SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2322V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    1.69 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior
    8 pulg.
  • Diámetro de paso
    7-3/4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    3030E, 3030E-HD
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 405 a 1,220 a 1,150 RPM, motor de 610 a 1,860 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    135 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144195401
  • UPC_NO
    685144195401
  • Peso
    7.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo