Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2322V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.69 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior7 pulg.
- Diámetro de paso6-3/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora3030E, 3030E-HD
- Rango de velocidad conducidaMotor de 460 a 1,405 a 1,150 RPM, motor de 700 a 2,135 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado118 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144195388
- UPC_NO685144195388
- Peso6.75 lb