TP330H075

Gates
TP330H075

92463124 Correa de distribución de potencia doble -
Artículo MI #00741439
No. Fabricante TP330H075
Precio183.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
TP330H075

92463124 Correa de distribución de potencia doble -
Artículo MI #00741439
No. Fabricante TP330H075
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
Precio183.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DOBLE TP330H075
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Gates® Las correas Twin Power® tienen una capa de nailon en ambas superficies de los dientes para proporcionar capacidades de transporte de carga iguales a cada lado de la correa
  • Dientes y cuerpo elastoméricos formados con precisión
  • Tejido de nailon resistente al desgaste en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de transporte de carga iguales a ambos lados de la correa
  • Transmisión positiva antideslizante de alta eficiencia con una alta resistencia al salto de dientes.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H - Alta resistencia
  • Paso
    12.7 mm / 0.5 pulg.
  • Longitud total
    33.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Número de dientes
    66
  • Número de lados dentados
    2
  • Ancho
    19 mm / 0.75 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    838 mm / 33 pulg.
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    92463124
  • Número de Upc del fabricante
    072053615524
  • UPC_NO
    072053615524
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Altura de la correa
    6 mm / 0.24 pulg.
  • Sección de la correa
    H
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Ancho estándar
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • Detalles adicionales
    Las correas de temporización PowerGrip℮ de doble potencia son adecuadas para todas las aplicaciones de serpentín industrial que requieren inversión de rotación en algunos ejes impulsados. Las correas Twin Power tienen dientes elastoméricos formados con precisión en ambos lados para proporcionar una sincronización de alta capacidad de carga desde ambas superficies de conducción. Gracias a sus dientes dobles y directamente opuestos, las correas síncronas Twin Power garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y un funcionamiento suave y una gran flexibilidad. Las correas PowerGrip Twin Power de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.
  • Descripción
    Las correas de temporización PowerGrip℮ de doble potencia son adecuadas para todas las aplicaciones de serpentín industrial que requieren inversión de rotación en algunos ejes impulsados. Las correas Twin Power tienen dientes elastoméricos formados con precisión en ambos lados para proporcionar una sincronización de alta capacidad de carga desde ambas superficies de conducción. Gracias a sus dientes dobles y directamente opuestos, las correas síncronas Twin Power garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y un funcionamiento suave y una gran flexibilidad. Las correas PowerGrip Twin Power de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos