Descripción general
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
- El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
- Sin lubricación ni mantenimiento
- Gates® Las correas Twin Power® tienen una capa de nailon en ambas superficies de los dientes para proporcionar capacidades de transporte de carga iguales a cada lado de la correa
- Dientes y cuerpo elastoméricos formados con precisión
- Tejido de nailon resistente al desgaste en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de transporte de carga iguales a ambos lados de la correa
- Transmisión positiva antideslizante de alta eficiencia con una alta resistencia al salto de dientes.
Especificaciones
- Tipo de correaTP
- Paso12.7 mm / 0.5 pulg.
- Longitud total70.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Número de dientes140
- Número de lados dentados2
- Ancho38 mm / 1.5 pulg.
- ColorNegro
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso1778 mm / 70 pulg.
- Número comercial700H
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +180 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Número de catálogo del fabricante9246-3315
- Número de Upc del fabricante072053624892
- UPC_NO072053624892
- Peso0.72 lb
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Cinturón/bandaCinturón
- Parte posterior del cinturónCon muescas
- Altura de la correa6 mm / 0.24 pulg.
- Sección de la correaH
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoDientes de nailon
- Temperatura máxima+212°F / +100 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- De ladoDoble cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Ancho estándarSÍ
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño trapezoidal
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- DescripciónLas correas de temporización PowerGrip℮ de doble potencia son adecuadas para todas las aplicaciones de serpentín industrial que requieren inversión de rotación en algunos ejes impulsados. Las correas Twin Power tienen dientes elastoméricos formados con precisión en ambos lados para proporcionar una sincronización de alta capacidad de carga desde ambas superficies de conducción. Gracias a sus dientes dobles y directamente opuestos, las correas síncronas Twin Power garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y un funcionamiento suave y una gran flexibilidad. Las correas PowerGrip Twin Power de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.