475-5M-09

Gates
475-5M-09

Correa HTD® 92930505 HTD - HTD, paso de 5 mm, 9 mm de ancho, 95 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00742218
No. Fabricante 475-5M-09
Precio30.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
475-5M-09

Correa HTD® 92930505 HTD - HTD, paso de 5 mm, 9 mm de ancho, 95 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00742218
No. Fabricante 475-5M-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
475-5M-9 CINTURÓN HTD
  • El reverso elastomérico duradero protege contra la contaminación ambiental y el desgaste por fricción si se transmite energía desde la parte posterior de la correa
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona la resistencia necesaria combinada con una excelente vida útil y una alta resistencia al alargamiento
  • Elimina la lubricación y el retensado para reducir el mantenimiento y la mano de obra necesarios en los variadores
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Aumento del 30% en las clasificaciones de potencia, en comparación con las correas de distribución tradicionales
  • Rango de temperatura: -30C a +100C (-22F a +212F)
  • Las correas cumplen la norma ISO13050:2014
  • Capacidades de carga de hasta 1,000 kW
  • Sin deslizamiento
  • Alta eficiencia mecánica
  • Velocidades de accionamiento constantes
  • Larga vida útil sin problemas
  • Ajuste perfecto en poleas de perfil HTD
  • Disponible en pasos de 3M, 5M, 8M, 14M y 20M
  • PowerGripHTD14M: conductor estático conforme a ISO 9563; Directiva 2014/34/UE- Cumple con ATEX

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Paso
    5 mm
  • Longitud total
    475 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    95
  • Número de lados dentados
    1
  • Ancho
    9 mm
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    475 mm
  • Número comercial
    475-5mm
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    9293-0505
  • Número de Upc del fabricante
    072053610611
  • UPC_NO
    072053610611
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Altura de la correa
    3.81 mm
  • Sección de la correa
    5M
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • Altura del diente
    2.08 mm
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos