TP1595-5M-15

Gates
TP1595-5M-15

HTD® 92520555 Correa HTD doble de potencia - TP, paso de 5 mm, 15 mm de ancho, 319 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00742563
No. Fabricante TP1595-5M-15
Precio183.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
TP1595-5M-15

HTD® 92520555 Correa HTD doble de potencia - TP, paso de 5 mm, 15 mm de ancho, 319 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00742563
No. Fabricante TP1595-5M-15
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
Su precio$183.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TP1595-5M-15 CINTURÓN HTD GEMELAS
  • Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio proporcionan una durabilidad de alta resistencia, una excelente vida útil de flexión y una alta resistencia al alargamiento
  • El cuerpo de neopreno resiste el desgaste de la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon en ambos lados del diente proporciona capacidades de transporte de carga alta iguales entre los lados.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    TP
  • Paso
    5 mm
  • Longitud total
    1595 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Número de dientes
    319
  • Número de lados dentados
    2
  • Ancho
    15 mm / 0.591 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1595 mm / 62.8 pulg.
  • Número comercial
    1595-5M
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    9252-0555
  • Número de Upc del fabricante
    072053532623
  • UPC_NO
    072053532623
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Altura de la correa
    5 mm / 0.2 pulg.
  • Sección de la correa
    5M
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Descripción
    Las correas síncronas PowerGrip de Gates, HTD, Twin Power, están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento. Cuentan con revestimiento de nailon en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de carga igual de altas entre los lados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos