Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa 3549847 HPT - 8M, paso de 8 mm, longitud total de 3280 mm, 20 mm de ancho, 410 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00742694
No. Fabricante B32808M20

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B3280-8M-20 CINTURÓN HTD
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
  • Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
  • Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado

Especificaciones

  • Tipo de correa
    8M
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    3280 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Número de dientes
    410
  • Número de lados dentados
    1
  • Color
    Negro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3549847
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289416134
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Peso
    0.84 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo