Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
B574014M170

Correa 3550951 HPT - 14M, paso de 14 mm, longitud total de 5740 mm, 170 mm de ancho, 410 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00742873
No. Fabricante B574014M170

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B5740-14M-170 CINTURÓN HTD
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
  • Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
  • Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    5740 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Número de dientes
    410
  • Número de lados dentados
    1
  • Color
    Negro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3550951
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289417698
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Peso
    21.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo