Motion
P50-5M-15AL

Gates
P50-5M-15AL

HTD® P505M15AL Cinturón dentado - HTD, paso de 5 mm, ancho de la correa de 15 mm, 50 dientes, material rugoso
Artículo MI #00743036
No. Fabricante P50-5M-15AL
Precio156.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P50-5M-15AL

HTD® P505M15AL Cinturón dentado - HTD, paso de 5 mm, ancho de la correa de 15 mm, 50 dientes, material rugoso
Artículo MI #00743036
No. Fabricante P50-5M-15AL
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
Precio156.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P50-5M-15 MPB ALUMINUM HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    50
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 1-3/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.133 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Peso
    0.49 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053115024
  • UPC_NO
    072053115024
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos