Motion
P32-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT

Dodge
P32-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD): HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 32 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00743040
No. Fabricante P32-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT
Precio118.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P32-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD): HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 32 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00743040
No. Fabricante P32-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT
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
Su precio$118.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P32-5M-15-MPB HTD SPKT 112465

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HT200
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 7/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    1.96 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.005 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    0.81 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo