Motion
P325M15-MPB

Martin
P325M15-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - 5MR-32S-15, paso de 5 mm, ancho de banda de 15 mm, 32 dientes, reboreable
Artículo MI #00743042
No. Fabricante P325M15-MPB
Precio100.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P325M15-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - 5MR-32S-15, paso de 5 mm, ancho de banda de 15 mm, 32 dientes, reboreable
Artículo MI #00743042
No. Fabricante P325M15-MPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P325M15-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    5MR-32S-15
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 0.8750 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.12 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.840 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9600 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.0050 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.47 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.33 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.84 libras, 0.8
  • Número de Upc del fabricante
    697950781006
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Ancho
    2.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos