Motion
P345M15
Rueda dentada Synchronous Plus, 15 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00743047
No. Fabricante P345M15
Precio231.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 15 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00743047
No. Fabricante P345M15

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio231.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-5M-15 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro interno
    1/2 a 1 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.29 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.68 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.085 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.13 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.45 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.34 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    0.93 libras, 1.1
  • Ancho
    2.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo