Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Paso del cinturón5 mm
- Ancho de la correa15 mm
- Número de dientes36
- Diámetro internoDe 1/2 a 1.12 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida2.41 pulg.
- Ancho de la cara0.89 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1.8 pulg.
- Diámetro exterior2.211 pulg.
- Diámetro de paso2.256 pulg.
- Proyección del concentrador0.45 pulg.
- Longitud a través del orificio1.34 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- UPC_NO698672585057