Motion
P405M15-JA

Martin
P405M15-JA

HTS - Rueda dentada de alto par - P40-5M-15, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 40 dientes, casquillo, JA
Artículo MI #00743059
No. Fabricante P405M15-JA
Precio111.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P405M15-JA

HTS - Rueda dentada de alto par - P40-5M-15, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 40 dientes, casquillo, JA
Artículo MI #00743059
No. Fabricante P405M15-JA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P405M15-JA SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    P40-5M-15
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    40
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 1-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.66 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.84 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    2.4610 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5060 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.72 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950781822
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos