Motion
P48-5M-15-JA HTD SPKT

Dodge
P48-5M-15-JA HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 5 mm, ancho de banda de 15 mm, 48 dientes, QD con casquillo, JA
Artículo MI #00743065
No. Fabricante P48-5M-15-JA HTD SPKT
Precio132.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P48-5M-15-JA HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 5 mm, ancho de banda de 15 mm, 48 dientes, QD con casquillo, JA
Artículo MI #00743065
No. Fabricante P48-5M-15-JA HTD SPKT
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
Precio132.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-5M-15 JA HTD SPKT 114644

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    48
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.328 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    2.963 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.008 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo