Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón5 mm
- Ancho de la correa15 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoDe 1/2 a 1.68 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.81 pulg.
- Ancho de la cara0.89 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior3.464 pulg.
- Diámetro de paso3.509 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso1.50 lb