Descripción general
Descripción del fabricante
P64-5M-15 SH HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón5 mm
- Ancho de la correa15 mm
- Número de dientes64
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoDe 1/2 a 1.68 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.16 pulg.
- Ancho de la cara0.89 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior3.965 pulg.
- Diámetro de paso4.01 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso2.00 lb
- UPC_NO698672585217
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad