Motion
P725M15
Rueda dentada Synchronous Plus, 15 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje SDS, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00743093
No. Fabricante P725M15
Precio196.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 15 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje SDS, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00743093
No. Fabricante P725M15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio196.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P72-5M-15 SDS HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    72
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    4.66 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    4.466 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.511 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.31 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    2.30 lb
  • UPC_NO
    698672585255

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo