Descripción general
Descripción del fabricante
P80-5M-15 SDS HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón5 mm
- Ancho de la correa15 mm
- Número de dientes80
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoDe 1/2 a 2 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara0.89 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior4.968 pulg.
- Diámetro de paso5.013 pulg.
- Longitud a través del orificio1.31 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso3.10 lb
- UPC_NO698672585279
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad