Motion
P1125M15
Rueda dentada Synchronous Plus, 15 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje SDS, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00743105
No. Fabricante P1125M15
Precio387.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 15 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje SDS, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00743105
No. Fabricante P1125M15
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
Precio387.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-5M-15 SDS HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Número de dientes
    112
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    6.97 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    3.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.018 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.44 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    5.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672585316
  • UPC_NO
    698672585316

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo