Motion
P345M25
Rueda dentada Synchronous Plus, 25 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00743113
No. Fabricante P345M25
Precio359.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 25 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00743113
No. Fabricante P345M25
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
Su precio$359.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-5M-25 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Número de dientes
    34
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.09 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.28 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro exterior
    2.0900 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.13 pulg.
  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.73 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    1.25 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672585040
  • UPC_NO
    698672585040
  • Paso
    5 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo