Motion
P385M25-JA

Martin
P385M25-JA

HTS - Rueda dentada de alto par - P38-5M-25, paso de 5 mm, ancho de correa de 25 mm, 38 dientes, casquillo, JA
Artículo MI #00743120
No. Fabricante P385M25-JA
Precio85.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P385M25-JA

HTS - Rueda dentada de alto par - P38-5M-25, paso de 5 mm, ancho de correa de 25 mm, 38 dientes, casquillo, JA
Artículo MI #00743120
No. Fabricante P385M25-JA
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
Su precio$85.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P385M25-JA SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    P38-5M-25
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Número de dientes
    38
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 1-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.54 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.23 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    2.363 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.3810 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950781624
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos